目隠し分別ダストワゴン タワー 4分別 ブラック

目隠し分別ダストワゴン タワー 4分別 ブラック - 山崎実業
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
3590
耐荷重
4kg(静止荷重)
対応
20・30・45号(関東) 35・40・45号(関西)のレジ袋
寸法(cm)
W26.8×D42×H60cm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0394637710619
¥9,000
¥7,998
¥8,798(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする