山崎実業
目隠し分別ダストワゴン タワー 4分別 ブラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03946377
品番
10619
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
3590
耐荷重
4kg(静止荷重)
対応
20・30・45号(関東) 35・40・45号(関西)のレジ袋
寸法(cm)
W26.8×D42×H60cm