ビュートン
メモる 大容量ふせん パステルカラー 再生紙
たっぷり書けて見やすく、掲示からアイデア出しまで幅広く使える定番ふせん
用途
ノートの整理やちょっとしたメモ書きに!
成分
水溶性のり
材質
再生紙
寸法(mm)
75×75
色
4色(ピンク・イエロー・グリーン・ブルー)
本体質量(g)
453
環境対応
古紙パルプ配合率80%の再生紙を使用、GPNエコ商品ねっと掲載品
入数
100枚綴り×10パッド入り
商品タイプ
通常粘着タイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03950769
ME-75-C10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください