メモる ふせん 4色 再生紙

メモる ふせん 4色 再生紙 - ビュートンメモる ふせん 4色 再生紙 - ビュートン

手帳の細いスペースにもきれいに収まり、予定管理がスマートになるスリムふせん

用途
ノートの整理やちょっとしたメモ書きに!
成分
水溶性のり
材質
再生紙
寸法(mm)
75×14
色
4色(ピンク・イエロー・グリーン・ブルー)
本体質量(g)
37
環境対応
古紙パルプ配合率80%の再生紙を使用、GPNエコ商品ねっと掲載品
入数
100枚綴り×4パッド入り
商品タイプ
通常粘着タイプ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03950778ME-14-PYGB
オープン
¥299
¥329(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする