曜日別特売

メモる ふせん 見出し

メモる ふせん 見出し - ビュートンメモる ふせん 見出し - ビュートンメモる ふせん 見出し - ビュートンメモる ふせん 見出し - ビュートン

色で仕分けて、必要な情報にまっすぐアクセスできる見出しふせん

用途
ノートの整理やちょっとしたメモ書きに!
成分
水溶性のり
材質
紙
入数
100枚綴り×4パッド入り
商品タイプ
通常粘着タイプ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ME-14-W 0395072603950726ME-14-W75×14白地に4色帯(レッド・イエロー・グリーン・ブルー)36
オープン
¥299
¥329(税込)
6日以内出荷
返品不可
ME-15-W 0395083003950830ME-15-W50×15白地に4色帯(レッド・オレンジ・イエロー・グリーン)26
オープン
¥299
¥329(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする