曜日別特売

アトラス ハイバック 固定肘 座メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバーなし

アトラス ハイバック 固定肘 座メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバーなし - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガーなし,ランバーなし,座メッシュ
質量(kg)
26.6
フレーム色
ポリッシュ
寸法D
786
色(本体)
ブラックボディ
寸法H
931
寸法W
722
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
肘掛けの有無
固定肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全11種類を絞り込む
色(張地)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03977290CP25AA FPG9レッド
¥190,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03994659CP25AA FPH5ダークグリーン
¥190,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03999532CP25AA FPH2ミディアムグレー
¥190,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04005378CP25AA FPG6セージ
¥190,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04015178CP25AA FPG2ホワイト
¥190,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04022108CP25AA FPG8ダークブラウン
¥190,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04036458CP25AA FPG3ライトグレー
¥190,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04056399CP25AA FPG5グリーン
¥190,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04056846CP25AA FPG7ベージュ
¥190,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04065499CP25AA FPH8オレンジレッド
¥190,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04077058CP25AA FPG4ダークブルー
¥190,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする