アトラス可動ヘッド付メッシュ座肘付 シルバー、ホワイト、ランバー付
- 仕様
- ランバー付
- 質量(kg)
- 27.42
- 色(フレーム)
- シルバー
- 寸法D
- 786
- 寸法H
- 1126
- 寸法W
- 722
- グリーン購入法
- 適合
- 色(ボデー)
- ホワイト
- 色(張地)
- ブラック
- 内容量
- 1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
メッシュチェア の新着商品
カテゴリ



























