カール コードタイプ HDMI ケーブル
カールコードタイプ HDMI ケーブル
- 用途
- 4K対応
- 仕様
- オーディオリターンチャンネル:対応
- 規格
- HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
- ケーブル長(m)
- 伸長時:1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケーブル太さ(mm)
- 2.5
- 対応解像度
- フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)
- 転送速度(Gbps)
- 18
- 色深度
- Deep Color・SDR・HDR
- イーサネット対応
- 対応
- オーディオ
- ARC・eARC
- HDCP対応
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※携帯用に便利HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ













![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)

















