曜日別特売
VV-CCHDAA010-B カール コードタイプ HDMI ケーブル Vodaview 04088301

VV-CCHDAA010-B カール コードタイプ HDMI ケーブル Vodaview 04088301
VV-CCHDAA010-B カール コードタイプ HDMI ケーブル Vodaview 04088301
VV-CCHDAA010-B カール コードタイプ HDMI ケーブル Vodaview 04088301
VV-CCHDAA010-B カール コードタイプ HDMI ケーブル Vodaview 04088301
VV-CCHDAA010-B カール コードタイプ HDMI ケーブル Vodaview 04088301

カール コードタイプ HDMI ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04088301
品番
VV-CCHDAA010-B
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

カールコードタイプ HDMI ケーブル

用途
4K対応
仕様
オーディオリターンチャンネル:対応
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
ケーブル長(m)
伸長時:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
2.5
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)
転送速度(Gbps)
18
色深度
Deep Color・SDR・HDR
イーサネット対応
対応
オーディオ
ARC・eARC
HDCP対応
対応
注意
※携帯用に便利

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする