曜日別特売

シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー付 ナイロン

シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガー無,ランバー付,背メッシュ
材質
ナイロン
質量(kg)
20.95
機能
可動ヘッド
材質(脚)
ダークグレー樹脂脚
色(本体)
ダークグレーボディ
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
肘掛けの有無
可動肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全9種類を絞り込む
色(張地)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C68EXE FM3A 0399283903992839C68EXE FM3Aダークブルー
¥188,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68EXE FMP7 0400313804003138C68EXE FMP7ベージュ
¥188,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68EXE FM4A 0404521704045217C68EXE FM4Aダークグレー
¥188,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68EXE FMR5 0404944204049442C68EXE FMR5ダークグリーン
¥188,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68EXE FMR3 0405194604051946C68EXE FMR3ライトグレー
¥188,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68EXE FM0A 0406149104061491C68EXE FM0Aブラウン
¥188,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68EXE FM7A 0406519204065192C68EXE FM7Aサックスブルー
¥188,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68EXE FMP1 0407788904077889C68EXE FMP1ブラック
¥188,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68EXE FM9A 0407945604079456C68EXE FM9Aグラスグリーン
¥188,900
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする