曜日別特売

シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー無 ナイロン

シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー無 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー無 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー無 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー無 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー無 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー無 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー無 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 可動肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー無 ランバー無 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガー無,ランバー無,背メッシュ
材質
ナイロン
質量(kg)
20.91
機能
可動ヘッド
材質(脚)
ダークグレー樹脂脚
色(本体)
ダークグレーボディ
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
肘掛けの有無
可動肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全9種類を絞り込む
色(張地)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C68EXA FM3A 0396462903964629C68EXA FM3Aダークブルー
¥178,400
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68EXA FM7A 0398486803984868C68EXA FM7Aサックスブルー
¥178,400
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68EXA FM0A 0398627703986277C68EXA FM0Aブラウン
¥178,400
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68EXA FM4A 0398971603989716C68EXA FM4Aダークグレー
¥178,400
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68EXA FM9A 0400354004003540C68EXA FM9Aグラスグリーン
¥178,400
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68EXA FMP7 0400551804005518C68EXA FMP7ベージュ
¥178,400
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68EXA FMR5 0403052604030526C68EXA FMR5ダークグリーン
¥178,400
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68EXA FMP1 0407605104076051C68EXA FMP1ブラック
¥178,400
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68EXA FMR3 0407674204076742C68EXA FMR3ライトグレー
¥178,400
¥149,800
¥164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする