曜日別特売

シルフィー EXハイ可動ヘッド 固定肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ランバー付 ナイロン

シルフィー EXハイ可動ヘッド 固定肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 固定肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 固定肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 固定肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 固定肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 固定肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 固定肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ可動ヘッド 固定肘 背メッシュ ダークグレーボディ ダークグレー樹脂脚 ハンガー付 ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガー付,ランバー付,背メッシュ
材質
ナイロン
質量(kg)
21.82
機能
可動ヘッド
材質(脚)
ダークグレー樹脂脚
色(本体)
ダークグレーボディ
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
肘掛けの有無
固定肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全9種類を絞り込む
色(張地)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C64FXE FM3A 0396651903966519C64FXE FM3Aダークブルー
¥197,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C64FXE FM4A 0398029103980291C64FXE FM4Aダークグレー
¥197,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C64FXE FMR3 0398101803981018C64FXE FMR3ライトグレー
¥197,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C64FXE FMP7 0398610103986101C64FXE FMP7ベージュ
¥197,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C64FXE FM0A 0399521003995210C64FXE FM0Aブラウン
¥197,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C64FXE FM7A 0399640003996400C64FXE FM7Aサックスブルー
¥197,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C64FXE FMP1 0401776804017768C64FXE FMP1ブラック
¥197,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C64FXE FM9A 0404918904049189C64FXE FM9Aグラスグリーン
¥197,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C64FXE FMR5 0407728604077286C64FXE FMR5ダークグリーン
¥197,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする