曜日別特売

シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背メッシュ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 アルミ脚 ウレタンキャスター

シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背メッシュ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 アルミ脚 ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背メッシュ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 アルミ脚 ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背メッシュ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 アルミ脚 ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背メッシュ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 アルミ脚 ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背メッシュ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 アルミ脚 ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガー無,ランバー有,背メッシュ
質量(kg)
23.28
材質(キャスター)
ウレタンキャスター
機能
固定ヘッド
寸法D
588
材質(脚)
アルミ脚
色(本体)
ブラックボディ
寸法H
1147
寸法W
648
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
肘掛けの有無
可動肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C68AES FM0A 0396775203967752C68AES FM0Aブラウン
¥192,100
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68AES FM7A 0397876003978760C68AES FM7Aサックスブルー
¥192,100
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68AES FM3A 0400522904005229C68AES FM3Aダークブルー
¥192,100
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68AES FM9A 0403622104036221C68AES FM9Aグラスグリーン
¥192,100
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C68AES FM4A 0404641604046416C68AES FM4Aダークグレー
¥192,100
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする