曜日別特売

シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚

シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガー無,ランバー無,背メッシュ
質量(kg)
24.65
寸法D
574
材質(脚)
アルミ脚
色(本体)
ダークグレーボディ
寸法H
1245
寸法W
648
グリーン購入法
適合
肘掛けの有無
可動肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全9種類を絞り込む
色(張地)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C685HA FM7A 0395443603954436C685HA FM7Aサックスブルー
¥187,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C685HA FM0A 0396959903969599C685HA FM0Aブラウン
¥187,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C685HA FMP1 0398695003986950C685HA FMP1ブラック
¥187,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C685HA FM9A 0400390804003908C685HA FM9Aグラスグリーン
¥187,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C685HA FMR5 0400684804006848C685HA FMR5ダークグリーン
¥187,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C685HA FMR3 0400984904009849C685HA FMR3ライトグレー
¥187,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C685HA FMP7 0404729904047299C685HA FMP7ベージュ
¥187,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C685HA FM4A 0405661804056618C685HA FM4Aダークグレー
¥187,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C685HA FM3A 0405980204059802C685HA FM3Aダークブルー
¥187,500
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする