曜日別特売

シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚

シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガー付,ランバー無,背メッシュ
質量(kg)
22.08
寸法D
645
材質(脚)
アルミ脚
色(本体)
ダークグレーボディ
寸法H
973
寸法W
642
グリーン購入法
適合
肘掛けの有無
固定肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全9種類を絞り込む
色(張地)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C646BA FM9A 0396383203963832C646BA FM9Aグラスグリーン
¥163,800
¥139,800
¥153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C646BA FMP1 0399256803992568C646BA FMP1ブラック
¥163,800
¥139,800
¥153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C646BA FMR3 0401327004013270C646BA FMR3ライトグレー
¥163,800
¥139,800
¥153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C646BA FM7A 0403171604031716C646BA FM7Aサックスブルー
¥163,800
¥139,800
¥153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C646BA FM0A 0403447104034471C646BA FM0Aブラウン
¥163,800
¥139,800
¥153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C646BA FM4A 0403792804037928C646BA FM4Aダークグレー
¥163,800
¥139,800
¥153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C646BA FMP7 0403895104038951C646BA FMP7ベージュ
¥163,800
¥139,800
¥153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C646BA FM3A 0403958104039581C646BA FM3Aダークブルー
¥163,800
¥139,800
¥153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C646BA FMR5 0405313604053136C646BA FMR5ダークグリーン
¥163,800
¥139,800
¥153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする