曜日別特売

シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 樹脂脚

シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー有 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガー有,ランバー無,背メッシュ
質量(kg)
21.7
寸法D
645
材質(脚)
樹脂脚
色(本体)
ホワイトボディ
寸法H
973
寸法W
642
グリーン購入法
適合
肘掛けの有無
固定肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C646XW FM0A 0398297803982978C646XW FM0Aブラウン
¥151,700
¥129,800
¥142,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C646XW FM9A 0403603804036038C646XW FM9Aグラスグリーン
¥151,700
¥129,800
¥142,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C646XW FM7A 0403677204036772C646XW FM7Aサックスブルー
¥151,700
¥129,800
¥142,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C646XW FM4A 0404116604041166C646XW FM4Aダークグレー
¥151,700
¥129,800
¥142,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C646XW FM3A 0406537704065377C646XW FM3Aダークブルー
¥151,700
¥129,800
¥142,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする