曜日別特売

バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガー付 ランバーなし ウレタン

バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガー付 ランバーなし ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガー付 ランバーなし ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガー付 ランバーなし ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガー付 ランバーなし ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガー付 ランバーなし ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガー付 ランバーなし ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガー付 ランバーなし ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガー付 ランバーなし ウレタン - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガー付,ランバーなし,座クッション
材質
ウレタン
質量(kg)
28.51
フレーム色
シルバー
寸法D
705
色(本体)
ブラックボディ
寸法H
1180
寸法W
685
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
ヘッドレスト
可動ヘッド
肘掛けの有無
可動肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全11種類を絞り込む
色(張地)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CP82NR FPC7 0396416603964166CP82NR FPC7ベージュ
¥308,400
¥249,800
¥274,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP82NR FPC3 0396506703965067CP82NR FPC3ライトグレー
¥308,400
¥249,800
¥274,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP82NR FPC6 0398813103988131CP82NR FPC6セージ
¥308,400
¥249,800
¥274,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP82NR FPC5 0398816703988167CP82NR FPC5グリーン
¥308,400
¥249,800
¥274,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP82NR FPC4 0400549104005491CP82NR FPC4ダークブルー
¥308,400
¥249,800
¥274,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP82NR FPD2 0400697004006970CP82NR FPD2ミディアムグレー
¥308,400
¥249,800
¥274,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP82NR FPC9 0401930804019308CP82NR FPC9レッド
¥308,400
¥249,800
¥274,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP82NR FPD8 0402410204024102CP82NR FPD8オレンジレッド
¥308,400
¥249,800
¥274,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP82NR FPC8 0402629004026290CP82NR FPC8ダークブラウン
¥308,400
¥249,800
¥274,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP82NR FPD5 0405563804055638CP82NR FPD5ダークグリーン
¥308,400
¥249,800
¥274,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP82NR FPC2 0405577804055778CP82NR FPC2ホワイト
¥308,400
¥249,800
¥274,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする