曜日別特売

バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ホワイトボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン

バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ホワイトボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ホワイトボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ホワイトボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ホワイトボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ホワイトボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ホワイトボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ホワイトボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ホワイトボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガーなし,ランバーなし,座メッシュ
材質
ナイロン
質量(kg)
28.05
フレーム色
シルバー
寸法D
705
色(本体)
ホワイトボディ
寸法H
1180
寸法W
685
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
ヘッドレスト
可動ヘッド
肘掛けの有無
可動肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全11種類を絞り込む
色(張地)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CP81CW FPG3 0399220003992200CP81CW FPG3ライトグレー
¥274,600
¥219,800
¥241,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81CW FPG6 0399300603993006CP81CW FPG6セージ
¥274,600
¥219,800
¥241,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81CW FPG9 0399962903999629CP81CW FPG9レッド
¥274,600
¥219,800
¥241,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81CW FPH2 0400811704008117CP81CW FPH2ミディアムグレー
¥274,600
¥219,800
¥241,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81CW FPG4 0401068904010689CP81CW FPG4ダークブルー
¥274,600
¥219,800
¥241,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81CW FPH8 0401598204015982CP81CW FPH8オレンジレッド
¥274,600
¥219,800
¥241,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81CW FPG8 0402804904028049CP81CW FPG8ダークブラウン
¥274,600
¥219,800
¥241,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81CW FPG2 0403027104030271CP81CW FPG2ホワイト
¥274,600
¥219,800
¥241,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81CW FPG7 0405408004054080CP81CW FPG7ベージュ
¥274,600
¥219,800
¥241,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81CW FPH5 0406297904062979CP81CW FPH5ダークグリーン
¥274,600
¥219,800
¥241,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81CW FPG5 0407702204077022CP81CW FPG5グリーン
¥274,600
¥219,800
¥241,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする