曜日別特売

バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン

バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 可動ヘッド 可動肘 座メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガーなし,ランバー付,座メッシュ
材質
ウレタン
質量(kg)
28.57
フレーム色
ポリッシュ
寸法D
705
色(本体)
ブラックボディ
寸法H
1180
寸法W
685
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
ヘッドレスト
可動ヘッド
肘掛けの有無
可動肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全11種類を絞り込む
色(張地)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CP81HS FPG2 0396511003965110CP81HS FPG2ホワイト
¥324,900
¥269,800
¥296,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81HS FPG7 0398087803980878CP81HS FPG7ベージュ
¥324,900
¥269,800
¥296,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81HS FPH5 0399087003990870CP81HS FPH5ダークグリーン
¥324,900
¥269,800
¥296,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81HS FPG4 0399184103991841CP81HS FPG4ダークブルー
¥324,900
¥269,800
¥296,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81HS FPG9 0401248204012482CP81HS FPG9レッド
¥324,900
¥269,800
¥296,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81HS FPH2 0401662104016621CP81HS FPH2ミディアムグレー
¥324,900
¥269,800
¥296,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81HS FPG6 0402221204022212CP81HS FPG6セージ
¥324,900
¥269,800
¥296,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81HS FPH8 0404751804047518CP81HS FPH8オレンジレッド
¥324,900
¥269,800
¥296,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81HS FPG8 0405513004055130CP81HS FPG8ダークブラウン
¥324,900
¥269,800
¥296,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81HS FPG3 0405920804059208CP81HS FPG3ライトグレー
¥324,900
¥269,800
¥296,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP81HS FPG5 0407525604075256CP81HS FPG5グリーン
¥324,900
¥269,800
¥296,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする