曜日別特売

バロン EXハイ 固定ヘッド 固定肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン

バロン EXハイ 固定ヘッド 固定肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 固定ヘッド 固定肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 固定ヘッド 固定肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 固定ヘッド 固定肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 固定ヘッド 固定肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 固定ヘッド 固定肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 固定ヘッド 固定肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン EXハイ 固定ヘッド 固定肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバーなし ナイロン - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガーなし,ランバーなし,座メッシュ
材質
ナイロン
質量(kg)
26.95
フレーム色
シルバー
寸法D
705
色(本体)
ブラックボディ
寸法H
1180
寸法W
685
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
ヘッドレスト
固定ヘッド
肘掛けの有無
固定肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全11種類を絞り込む
色(張地)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CP47CR FPG2 0398080803980808CP47CR FPG2ホワイト
¥261,900
¥209,800
¥230,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP47CR FPG8 0398527903985279CP47CR FPG8ダークブラウン
¥261,900
¥209,800
¥230,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP47CR FPG4 0398898903988989CP47CR FPG4ダークブルー
¥261,900
¥209,800
¥230,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP47CR FPG6 0400272704002727CP47CR FPG6セージ
¥261,900
¥209,800
¥230,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP47CR FPG5 0401809104018091CP47CR FPG5グリーン
¥261,900
¥209,800
¥230,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP47CR FPG3 0402279004022790CP47CR FPG3ライトグレー
¥261,900
¥209,800
¥230,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP47CR FPG7 0402554704025547CP47CR FPG7ベージュ
¥261,900
¥209,800
¥230,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP47CR FPH8 0403737704037377CP47CR FPH8オレンジレッド
¥261,900
¥209,800
¥230,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP47CR FPH5 0404547004045470CP47CR FPH5ダークグリーン
¥261,900
¥209,800
¥230,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP47CR FPH2 0405334604053346CP47CR FPH2ミディアムグレー
¥261,900
¥209,800
¥230,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP47CR FPG9 0407774904077749CP47CR FPG9レッド
¥261,900
¥209,800
¥230,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする