曜日別特売

バロン エクストラハイバック 固定ヘッドレストデザインアームクッション座, ウレタンキャスター

バロン エクストラハイバック 固定ヘッドレストデザインアームクッション座, ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)バロン エクストラハイバック 固定ヘッドレストデザインアームクッション座, ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)バロン エクストラハイバック 固定ヘッドレストデザインアームクッション座, ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)バロン エクストラハイバック 固定ヘッドレストデザインアームクッション座, ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)バロン エクストラハイバック 固定ヘッドレストデザインアームクッション座, ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)バロン エクストラハイバック 固定ヘッドレストデザインアームクッション座, ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)バロン エクストラハイバック 固定ヘッドレストデザインアームクッション座, ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)バロン エクストラハイバック 固定ヘッドレストデザインアームクッション座, ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)
仕様
クッション座
材質(キャスター)
ウレタンキャスター
寸法D
705
寸法H
1180
アーム
デザインアーム
寸法W
685
グリーン購入法
適合
色(張地)
ブラック
背タイプ
エクストラハイバック
ヘッドレスト
固定ヘッドレスト
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03956351CP47NR FPC126.95
¥265,500
¥219,800
¥241,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03959196CP48NR FPC127.41
¥295,700
¥239,800
¥263,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03981709CP48NS FPC127.93
¥313,800
¥259,800
¥285,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04000627CP47LS FPC127.47
¥312,200
¥249,800
¥274,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04002298CP47LR FPC126.95
¥294,100
¥239,800
¥263,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04017102CP48LS FPC127.93
¥342,400
¥279,800
¥307,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04064090CP48LR FPC127.41
¥324,300
¥259,800
¥285,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04073470CP47NS FPC127.47
¥283,600
¥229,800
¥252,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする