バロン ハイバック 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ナイロン

バロン ハイバック 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン ハイバック 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン ハイバック 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン ハイバック 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン ハイバック 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン ハイバック 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン ハイバック 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)バロン ハイバック 可動肘 座クッション シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ナイロン - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガーなし,ランバー付,座クッション
材質
ナイロン
質量(kg)
28.27
フレーム色
シルバー
寸法D
700
色(本体)
ブラックボディ
寸法H
1050
寸法W
685
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
肘掛けの有無
可動肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全11種類を絞り込む
色(張地)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CP85DS FPC9 0396987003969870CP85DS FPC9レッド
¥228,900
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85DS FPC2 0398298703982987CP85DS FPC2ホワイト
¥228,900
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85DS FPC3 0399232203992322CP85DS FPC3ライトグレー
¥228,900
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85DS FPD5 0399356603993566CP85DS FPD5ダークグリーン
¥228,900
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85DS FPD2 0399402903994029CP85DS FPD2ミディアムグレー
¥228,900
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85DS FPC4 0400340004003400CP85DS FPC4ダークブルー
¥228,900
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85DS FPD8 0402127704021277CP85DS FPD8オレンジレッド
¥228,900
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85DS FPC5 0402181904021819CP85DS FPC5グリーン
¥228,900
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85DS FPC6 0403236204032362CP85DS FPC6セージ
¥228,900
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85DS FPC8 0403315904033159CP85DS FPC8ダークブラウン
¥228,900
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85DS FPC7 0405991704059917CP85DS FPC7ベージュ
¥228,900
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする