曜日別特売

バロン ハイバック 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン

バロン ハイバック 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン ハイバック 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン ハイバック 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン ハイバック 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン ハイバック 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン ハイバック 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン ハイバック 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)バロン ハイバック 可動肘 座メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ハンガーなし ランバー付 ウレタン - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガーなし,ランバー付,座メッシュ
材質
ウレタン
質量(kg)
28.27
フレーム色
シルバー
寸法D
700
色(本体)
ブラックボディ
寸法H
1050
寸法W
685
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
肘掛けの有無
可動肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全11種類を絞り込む
色(張地)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CP85MS FPG2 0395583603955836CP85MS FPG2ホワイト
¥232,500
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85MS FPH8 0395847803958478CP85MS FPH8オレンジレッド
¥232,500
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85MS FPG9 0397930203979302CP85MS FPG9レッド
¥232,500
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85MS FPG6 0400662904006629CP85MS FPG6セージ
¥232,500
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85MS FPG7 0401005904010059CP85MS FPG7ベージュ
¥232,500
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85MS FPH5 0402776904027769CP85MS FPH5ダークグリーン
¥232,500
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85MS FPG3 0402818004028180CP85MS FPG3ライトグレー
¥232,500
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85MS FPG4 0403153104031531CP85MS FPG4ダークブルー
¥232,500
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85MS FPH2 0404170804041708CP85MS FPH2ミディアムグレー
¥232,500
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85MS FPG8 0404851604048516CP85MS FPG8ダークブラウン
¥232,500
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
CP85MS FPG5 0407067904070679CP85MS FPG5グリーン
¥232,500
¥189,800
¥208,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする