曜日別特売

回転タップ 雷ガード USB PD20W対応 Type-C/Type-Aポート付

回転タップ 雷ガード USB PD20W対応 Type-C/Type-Aポート付 - オーム電機回転タップ 雷ガード USB PD20W対応 Type-C/Type-Aポート付 - オーム電機回転タップ 雷ガード USB PD20W対応 Type-C/Type-Aポート付 - オーム電機回転タップ 雷ガード USB PD20W対応 Type-C/Type-Aポート付 - オーム電機回転タップ 雷ガード USB PD20W対応 Type-C/Type-Aポート付 - オーム電機回転タップ 雷ガード USB PD20W対応 Type-C/Type-Aポート付 - オーム電機

各コンセントが個別に90°回転し、ACアダプターを干渉しにくくすっきり接続できる電源タップ
USB Type-CはPD20W対応で、対応するスマートフォンやタブレットなどを急速充電可能
USB Type-C・Type-Aポートを各1ポート搭載し、接続機器を自動判別して効率よく充電
雷軽減素子を内蔵し、電源コンセントから侵入する雷サージによる機器へのダメージを軽減
3個口コンセント、L型プラグ、USBポート用ホコリシャッターを備えた使いやすい設計

出力
USB同時使用時出力:5V/合計3.0A、USB Type-A単独出力:USB Type-A単独:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A、USB Type-C単独:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A
最大出力(W)
AC:1400、USB PD:20
コンセント個数
3
コード長さ(m)
1.5
USBポート数
USB Type-A:1、USB Type-C:1
プラグ形状
L型
最大サージ電圧(V)
2500
制限電圧(V)
395
回転角度(°)
コンセント:90
バリスタ電圧(V)
240
内容量
1個
注意
※コンセントは上・横以外の斜め向きでは差し込みできません。
※プラグを差した状態でコンセントを回転させないでください。
※USB PDによる急速充電には、接続機器およびケーブルがUSB PD規格に対応している必要があります。
※接続する機器によっては急速充電できない場合があります。
※雷サージのエネルギーが雷軽減素子の耐容量を超えた場合、接続機器を保護できません。
※テレビアンテナ、電話線、インターネット回線、アース線などから侵入する雷には効果がありません。
※USBケーブルは付属していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04088240HS-T3RU1C120K-W
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする