IGO
IGOゴムバンド#12
1kg入りのカラーゴムバンドです。色で仕分けをされる現場や、まとまった量をお使いになる用途に向いています。
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1
折径(mm)
40
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03952370
RB12-1F-TG
緑
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952589
RB12-1F-TR
赤
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953070
RB12-1F-W
白
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください