IGO
IGOゴムバンド#150(#14-3)
500g入りのアメ色ゴム バンドです。1kgでは多い、という現場でお使いいただいています。
厚さ(mm)
1
色
アメ
質量(g)
500
折径(mm)
50
切り幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03952546
RB14-3G-A
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください