曜日別特売

IGOゴムバンド#18

IGOゴムバンド#18 - IGO

1kg入りのカラーゴムバンドです。色で仕分けをされる現場や、まとまった量をお使いになる用途に向いています。

厚さ(mm)
1
質量(kg)
1
折径(mm)
70
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
全11種類を絞り込む
色
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03951862RB18-1F-TG緑
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952011RB18-1F-Pピンク
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952081RB18-1F-BL青
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952099RB18-1F-W白
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952266RB18-1F-ORオレンジ
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952352RB18-1F-BK黒
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952756RB18-1F-TR赤
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952930RB18-1F-GRグレー
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953009RB18-1F-Y黄
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953316RB18-1F-CB紺
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03953332RB18-1F-V紫
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする