IGO
IGOゴムバンド#320(#30-6)
500g入りのカラーゴムバンドです。
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
500
折径(mm)
120
切り幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03952187
RB30-6G-W
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03952537
RB30-6G-TR
赤
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください