双眼鏡 10x42 PRO
明るくクリアな視界、シャープな見え、高い近接性能、防水・防曇構造を実現した最上位モデル 10x42 PRO。
・野鳥や自然観察に使いやすい設計。
・観察像が適度に大きく、手ぶれしにくい倍率10倍。
・有効径42mmで薄暗い林の中でも被写体を見やすい。
・誘電体多層膜、ZEROコーティングなど最先端のコーティング技術を含むフルマルチコーティングを採用。
・フルマルチコーティングにより、分光透過率最大94%以上の明るくクリアな視界を実現。
・色収差を抑えるEDレンズ、ダハプリズムの位相ズレを抑える位相差補正コーティングを採用。
・EDレンズと位相差補正コーティングにより、高解像・高コントラストでシャープな見えを実現。
・最短合焦距離1.5m、観察対象が広がる高い近接性能。
・様々なシーンで安心して使用できる、防水防曇構造と撥水撥油コーティング採用。
・持ちやすく使いやすい、洗練されたシンプルなデザインと人間工学に基づいた優れた操作性。
・目当て部を調整することで、裸眼でも眼鏡でも視野全体を快適に見渡せるロングアイレリーフ。
・左右で視力差があっても見やすくなるように、-2~+2Dの視度補正に対応。
・ストラップ取り付け部を広げ、12mm幅のストラップを装着可能に。
- 内容量
- 1個
注意
※防水性能:窒素ガス充填による防水性能。1mの水深に5分間水没しても浸水しない設計。水中使用は不可。※仕様は予告なく変更することがあります。
双眼鏡 の新着商品
カテゴリ