手振れ補正付き14倍防振双眼鏡 VCスマート 14x30 CellartoⅡ
双眼鏡で見ている時の「揺れ」には、対象を追いかけて大きくパンニングする際や船上で揺れながら使用する際に生じる「大きな揺れ」と、静止した対象を見ている際の手ブレによる「微細な揺れ」など、さまざまな揺れがあります。
【Kenko VC Smart CellartoⅡシリーズ】は、双眼鏡がおかれている「揺れ」の状況を自動で検知し、状況に応じ最適な防振モードへ瞬時に切り替え、大切な鑑賞時間・観測時間をより高精細でより快適に、そしてより大きな感動を得るためにサポートをします。さらに本シリーズでは防振制御をより滑らかに最適化。視界の自然さと見やすさが向上し、長時間の使用でも快適な見え味を実現しました。
- 材質
- 本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂
- 質量(g)
- 462
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池1本
- 角度(°)
- 【防振】±3°
- 倍率
- 14倍
- 眼幅調整範囲(mm)
- 54~74
- コーティング
- フルマルチコート、フェイズコート、高反射コート
- 視界
- 【見掛】48.7°
- 最短合焦距離
- 3.5m
- 対物レンズ有効径(mm)
- 30
- 1000m先の視野(m)
- 64.6
- 明るさ
- 4.4
- 目幅
- 147×51×118mm
- ひとみ径(Φmm)
- 2.1
- アイレリーフ(mm)
- 14.5
- 実視界(°)
- 3.7
- 防水
- ×
- 内容量
- 1個
双眼鏡 の新着商品
カテゴリ





























