永岡書店
【T14】 月光 2027年 金の月相カレンダー[B6ヨコ変型]
B6ヨコ変型の月の満ち欠けカレンダー。5週・6週混合タイプ。キラキラ輝く金色の箔押し加工がされています。(B6ヨ変型/表2色/タテ128×ヨコ179ミリ)
判型
B6ヨコ変型
ページ数
26
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04106948
64645
¥
1,100
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください