曜日別特売
64645 【T14】 月光 2027年 金の月相カレンダー[B6ヨコ変型] 永岡書店 04106948

【T14】 月光 2027年 金の月相カレンダー[B6ヨコ変型]64645

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
04106948
品番
64645
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
¥1,000

B6ヨコ変型の月の満ち欠けカレンダー。5週・6週混合タイプ。キラキラ輝く金色の箔押し加工がされています。(B6ヨ変型/表2色/タテ128×ヨコ179ミリ)

判型
B6ヨコ変型
ページ数
26
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする