コンプレッサーCWORKS【新品】 JEEP RS18 120-6S
CWAORKS(豊田通商)のエアコンコンプレッサーは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。
品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。
CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。
トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。
- 用途
- 輸入車 コンプレッサー
- 適合
- 【OEM番号】68021637AG
- 備考
- 【取付コアの返却】不要
- 適合品番
- CA500DW9AA12
- 保証期間
- 1年
- 適合メーカー
- クライスラー / JEEP
- 適合型式
- ABA-LX36 / ABA-WK36TA ・ 300 / グランドチェロキー
- 内容量
- 1個
注意
※クラッチ付き/Oリング付き・CWORKS製新品・オイル入りです。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
リビルト部品交換サービス の新着商品
カテゴリ





























