万丈
フォトスタンド LUCEN L判 タテ
上質なウォールナットの無垢材の台座に透明感のあるアクリル板で写真を飾ればインテリアの一部として空間の室を高めます。
寸法(mm)
アクリル:109×163×3
色
ウォールナット
質量(g)
160
外寸(mm)
109×168
台座寸法(mm)
109×25×35
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04111498
LUCEN-LT-WNT
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください