フォトスタンド LUCEN L判 ヨコ

フォトスタンド LUCEN L判 ヨコ - 万丈フォトスタンド LUCEN L判 ヨコ - 万丈フォトスタンド LUCEN L判 ヨコ - 万丈フォトスタンド LUCEN L判 ヨコ - 万丈フォトスタンド LUCEN L判 ヨコ - 万丈フォトスタンド LUCEN L判 ヨコ - 万丈

上質なメープルの無垢材の台座に透明感のあるアクリル板で写真を飾ればインテリアの一部として空間の室を高めます。

寸法(mm)
アクリル:147×117×3
色
メープル
質量(g)
190
外寸(mm)
147×123
台座寸法(mm)
147×25×35
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04111480LUCEN-LY-MPL
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする