万丈
フォトスタンド LUCEN L判 タテ
上質なメープルの無垢材の台座に透明感のあるアクリル板で写真を飾ればインテリアの一部として空間の室を高めます。
寸法(mm)
アクリル:109×163×3
色
メープル
質量(g)
170
外寸(mm)
109×168
台座寸法(mm)
109×25×35
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04111489
LUCEN-LT-MPL
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください