パール金属
TOUCH st シリコーンマルチ料理スプーン ワイド
残さずすくえて洗い物も楽に。
材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)、中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)
色
ブラック
質量(g)
97
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
300×30×70
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04128429
G-5228
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください