曜日別特売

Arium(R) Water Guard

Arium(R) Water Guard - sartorius(ザルトリウス)

超純水装置用リークセンサー
水漏れを早期に検出します。つまり、ラボは水害から最適に保護されます。
Arium(R) Water Guardは、高品質の素材と微調整されたセンサーにより、ラボグレードの超純水システムの理想的なパートナーです。

電圧
ライン:100~240 VAC, 50~60 Hz
直径(Φcm)
Φ5
ケーブル長(m)
2
アズワン品番
60-2410-05
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04137258610AWG1
97,700
97,698
107,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする