純水用 Smart Station リモートディスペンサ

純水用 Smart Station リモートディスペンサ - sartorius(ザルトリウス)

卓上スタンド型(2.0 m + 0.7 m)
人間工学的設計により左手でも右手でも快適な操作
採水口を 8 cm から 54 cm までの無段階高さ調節
純水の容量採水
トレーサビリティ機能:採水レポートの保存&印字

容量
制御ディスペンス50L-50L
寸法(長さ)
2(接続機器までのチューブ)
電源
100~240 VAC、50 und 60 Hz、2,5 A(最大)2~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
213×598×213
動作範囲
0.7、476×835×428(固定ハンドヘルドで)
アズワン品番
60-2410-07
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04136068H2O-ARST-P-T
¥279,000
¥278,998
¥306,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする