超純水用 Smart Station リモートディスペンサ
卓上スタンド型(2.0 m + 0.7 m)
人間工学的設計により左手でも右手でも快適な操作
採水口を 8 cm から 54 cm までの無段階高さ調節
超純水の容量採水、流速調節、1 滴ずつ採水可能
トレーサビリティ機能:採水レポートの保存&印字
- 容量
- 制御ディスペンス50L-50L
- 寸法(長さ)
- 2(接続機器までのチューブ)
- 電源
- 100~240 VAC、50 und 60 Hz、2,5 A(最大)2~40
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 213×598×213
- 動作範囲
- 0.7、476×835×428(固定ハンドヘルド)
- アズワン品番
- 60-2410-06
- 内容量
- 1個
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ


















