tantore
【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き9mm/開口率81%
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。
仕様
※幅300×長さ300
ピッチ
10
線径(Φ)
1
目開き
9
アズワン品番
64-6398-22-23
開口率(%)
81%
内容量
1式(30枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04135691
-
¥
128,880
¥
128,878
¥
141,766
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください