【検査報告書付】SUS交点溶接メッシュ 目開き7.46mm/開口率77.8%
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。ニッパーでカットして使用することができます。
- ピッチ(mm)
- 8.46
- 線径(Φmm)
- 1
- 寸法(幅W×長さL)(mm)
- ※300×300
- アズワン品番
- 64-6398-14-22
- 開口率(%)
- 77.8
- 目開き(mm)
- 7.46
- 内容量
- 1式(30枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験関連品 の新着商品
カテゴリ



















