曜日別特売

【検査報告書付】SUS交点溶接メッシュ 目開き7.46mm/開口率77.8%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1式(30枚)
注文コード
04139306
品番
-
参考基準価格(税別)¥127,420販売価格(税込)¥140,160
販売価格(税別)
¥127,418

ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。ニッパーでカットして使用することができます。

ピッチ(mm)
8.46
線径(Φmm)
1
寸法(幅W×長さL)(mm)
※300×300
アズワン品番
64-6398-14-22
開口率(%)
77.8
目開き(mm)
7.46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする