tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
SUS304
寸法(mm)
1000×1000
織り方
平織
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
アズワン品番
線径(mm)
開口率(%)
目開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04137678
#100
100
2-9817-09-23
0.1
36.8
0.154
¥
21,540
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04138001
#40
40
2-9817-05-22
0.2
46.6
0.435
¥
21,560
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04138247
#80
80
2-9817-08-22
0.12
39.1
0.198
¥
21,540
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04138886
#120
120
2-9817-10-23
0.08
38.8
0.132
¥
21,770
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000