tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
2-9817-09-23
2-9817-05-22
2-9817-08-22
2-9817-09-23
2-9817-10-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04137678
品番
#100
参考基準価格(税別)
¥21,540
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
メッシュ
100
アズワン品番
2-9817-09-23
線径(mm)
0.1
開口率(%)
36.8
目開き(mm)
0.154
材質
SUS304
寸法(mm)
1000×1000
織り方
平織
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000