日立G-3000/G-5000用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×3m

日立G-3000/G-5000用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×3m - ジーエルサイエンス

日立ガスクロマトグラフG-3000、G-5000に対応した未充填ステンレスカラムです。
取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。

仕様
※【材質】※ステンレス,共通型(フェラル締付型)
寸法(長さ)
3
内径(Φ)
2.2
対応機種
-3000、-5000
メーカー
日立
外径
1/8インチ
アズワン品番
60-9098-88
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
041367773003-75930
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする