日立G-5000用ガラスカラム 5×3×0.5m

日立G-5000用ガラスカラム 5×3×0.5m - ジーエルサイエンス

日立ガスクロマトグラフ G-5000用の未充填ガラスカラムです。充填ロート等を用いて充填剤を詰めて使用します。
ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。
衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。

仕様
※【材質】※ガラス,標準型
寸法(長さ)
0.5
内径(Φ)
3
対応機種
-5000
メーカー
日立
外径
5
アズワン品番
60-9097-01
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
041373713003-23505
¥10,900
¥10,898
¥11,988(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする