曜日別特売

エコ検体保管ラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04151967
品番
EKR-30
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

主原料は植物由来のため、環境に優しいです。
紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能な緩衝材です。
燃焼時に有毒ガスが発生しません。
発泡密度が高く、空気を多く含み、保温
保冷
断熱効果が優れています。
湿気に強く、高温多湿でも安定しています。
紙特有のやわらかさをもち、弾力性があり復元率が高いです。
3層構造で中間層でチューブ等をホールドする形状になっています。
注)主原料は植物由来の紙、コーンスターチ、PPを使用し、大変柔らかいです。乱暴し使用すると破れます。

材質
(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP
寸法(mm)
215×68×55
穴径(Φmm)
16
穴数
10穴×3列
使用環境温度(℃)
-10~60※Φ16以上の遠沈管を冷凍保存した場合は亀裂が入る可能性があります。
アズワン品番
4-6953-01
適合チューブ径(Φmm)
10~16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする