ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin 防水型 AS-pHシリーズ

ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin 防水型 AS-pHシリーズ - アズワン

微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。
滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。
バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。

付属品
サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本、CR2032コイン電池×2個(テスト用)
寸法(mm)
164×29×20(突起部除く)
質量(g)
約50(電池除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
CR2032電池×2個
測定範囲(pH)
0~14
測定方式
ガラス電極法
精度(pH)
±0.01
校正
最大5点
表示範囲(℃)
0~50/0.1
アズワン品番
1-9207-43
防水性
IP67相当
分解能(pH)
0.01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04151258AS-pH-33
¥36,300
¥34,980
¥38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする