フィールド型マルチデジタル水質計 PHセンサセット WQ-310P-S
水質測定の自由度を広げるデジタルセンサを採用しています。
使いやすさを追求したデザインです。
カラーグラフィック液晶を採用しています。
保存した測定データをワイヤレス送信可能です。
キャリングケースで現場へ楽々移動可能です。
- トラスコ品番
- 269-6613
- セット内容
- 本体WQ-310J(1chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4、7、9)各60mL、取扱説明書、電池、キャリングケース
- 材質
- ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)
- 幅(mm)
- 90
- 高さ(mm)
- 220
- 奥行(mm)
- 34
- 電源(V)
- 単3形電池×4本(付属)
- 電源
- 単3形電池×4本(付属)
- 内容量
- 1式
本体 の新着商品
カテゴリ




















